ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

SD50X62X5

SD50X62X5

SD50X62X5-A SELLO DEL EJE ROTATIVO DEL R ; DOBLE LABIO

Lip Seal; 50MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Polyamide Case; SD Seal Design Code

No parte

001393235-0000

Nº de pieza de BDI

1177633

PRECIO
$6,421.62 / CU
$12,290.87 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.005
UNSPSC
31411705
EAN
4054364476588
Código del diseño genérico
INA_SD
Material del Labio
Polyurethane
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
No
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Polyamide
Código de diseño del sello
SD
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.schaeffler.us
Número del artículo del fabricante
SD50X62X5-A
Peso/LBS
0.01416
Descripción larga
Lip Seal; 50MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Polyamide Case; SD Seal Design Code
Ancho real
0.197 pulgadas | 5 milímetros
Ancho nominal
0.197 pulgadas | 5 milímetros
Agujero de la carcasa
2.441 pulgadas | 62 milímetros
Diámetro del eje
1.969 pulgadas | 50 milímetros