ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

FRS 600 X 1-15/16

FRS 450 X 1-1/8

RINGSPANN FRS 450 X 1-1/8

Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft - Face Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Indexing - Overrunning; Static Torque 320Lb-ft; Mechanical - Spring; FRS Series; 2100 Max RPM

No parte

FRS 450 X 1-1/8

Nº de pieza de BDI

17228414

CTD

Nombre del fabricante
RINGSPANN CORP.
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.722
UNSPSC
26111905
Nombre del producto
Clutch
Activación
Manual
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hub
Método de montaje
Shaft | Face
Sentido de rotación
Clockwise
Tipo de fricción
Not Applicable
Tipo de movimiento
Backstopping | Indexing | Overrunning
Número de collarines de freno
0
torque
320Lb-ft
Tipo de producto
Freewheel
Activación/retorno
Mechanical | Spring
Serie del producto
FRS
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
RPM máximo
2100
Número de discos de fricción
0
Tipo de ajuste
Automatic
Aplicación
Transport System | Conveyor
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
With Sprag
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
640
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Freewheel
URL del fabricante
Peso/LBS
6
Descripción larga
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft - Face Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Indexing - Overrunning; Static Torque 320Lb-ft; Mechanical - Spring; FRS Series; 2100 Max RPM
Agujero
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros