ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

1-048-171-01-BP

1-048-171-01-BP

1-048-171-01-FRENO ELÉCTRICO BP ; FB RECTO 5/8" ORIFICIO

Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 115/208-230VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 6Lb-ft

No parte

1-048-171-01-BP

Nº de pieza de BDI

19245703

PRECIO
$14,132.78 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.98
UNSPSC
26112105
EAN
0662327454739
Nombre del producto
Brake
Activación
Electrical
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Not Applicable
Método de montaje
C-Face | Shaft
Clasificación de voltaje
115/208-230VAC
Sentido de rotación
Bidirectional
Número de collarines de freno
0
torque
Static Torque 6Lb-ft
Tipo de producto
Friction Disc
Tipo de movimiento
Stopping | Holding
Activación/retorno
Solenoid | Spring
Serie del producto
48100
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
End
Perfile montaje de carcasa
NEMA 2
Tamaño de carcasa de montaje
48C
Cubierta
IP23
Status de apagado
Engagement
Frequencia en Hz
60
Fase
Single Phase
RPM máximo
Horizontal Up to 5000
Número de discos de fricción
1
Posición del cable conductor
Internal
Aplicación
Industrial
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Manually Adjusting | Adjustable Torque | Class B Insulation | CSA Certified | UL Certified
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
640
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
Nombre
Braking System
String de palabra clave
Electrical
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
104817101BP
Peso/LBS
5.3
Descripción larga
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 115/208-230VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 6Lb-ft
Agujero
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros