Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Brake
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Not Applicable
torque
Static Torque LOCO-5530.35Lb-in | STD-10448.9Lb-in
Tipo de producto
Friction Facing | Tension Control
Serie del producto
XTBA14
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Sentido de rotación
Counter Clockwise
Aplicación
Paper | Film | Rubber | Labels | Textiles | Laminates | Paperboard | Metal Strip | Non-Wovens | Foil | Plastics | Wire
Otras características
Air Cooled | Quick Change Facing | Black Oxide Finish | Open Design | High Thermal Capacity | Wide Torque Range | Heavy Duty
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
String de palabra clave
Air/Pneumatic
Número del artículo del fabricante
835667
Descripción larga
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 2-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; Static Torque LOCO-5530.35Lb-in|STD-10448.9Lb-in
Tamaño del orificio de salida
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
0 pulgadas | 0 milímetros