Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Clutch
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
torque
Static Torque 1230 to 4900Lb-in
Tipo de producto
Tooth Clutch
Activación/retorno
Air | Spring
Nombre comercial
AIR CHAMP
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Disposición del actuador
Flange Mount
Aplicación
Reversing | Multiple Speed | Positive Drive
Otras características
Machined Aluminum Air Chamber Finish | Black Oxide Drive Flange Finish | Open Design
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
String de palabra clave
Pneumatic
Número del artículo del fabricante
907012
Descripción larga
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 1230 to 4900Lb-i
Agujero
1.188 pulgadas | 30.175 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
0 pulgadas | 0 milímetros