ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

HSC2844-04X15

HSC2844-04X15

HSC2844-04X15 CONJUNTO DE TUBERÍA FLEXIB ; 1/4"X15' POLIURETANO ROJO 10/EMPAQUETADO

Hose Assembly; Air and Multipurpose; 1/4" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; 15FT Length; red; 1/4" MNPT Crimped Swivel; -40 To 175 Deg F Operating Pressure

No parte

HSC2844-04X15

Nº de pieza de BDI

21443305

PRECIO
$975.28 / CU

CTD

Nombre del fabricante
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.29
UNSPSC
40142009
EAN
0822353100578
Fracción arancelaria
3917.29.00.90
Nombre
Assembly
String de palabra clave
Hose Air and Multipurpose
URL del fabricante
https://www.kuriyama.com
Peso/LBS
6.5
Detalle del producto
Hose Assembly
Especificaciones del producto
Hose Assembly; Air and Multipurpose; 1/4" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; 15FT Length; red; 1/4" MNPT Crimped Swivel; -40 To 175 Deg F Operating Pressure
Descripción larga
Hose Assembly; Air and Multipurpose; 1/4" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; 15FT Length; red; 1/4" MNPT Crimped Swivel; -40 To 175 Deg F Operating Pressure