ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

PU3825

PU3815

DIXON VALVE PU3815

3/8" Inside Diameter; 15FT Length; Recoil; Blue; 3/8" MSNPT Both Ends; 125 PSI - 9 Bar Operating Pressure

No parte

PU3815

Nº de pieza de BDI

17286188

CTD

Nombre del fabricante
DIXON VALVE & COUPLING CO.
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.648
UNSPSC
40183008
Nombre del producto
Tubing Assembly
Longitud - pies
15
Longitud - Metros
4.572
Tipo de manguera
Recoil
Material
Polyurethane
Color
Blue
Accesorios usados en las extremidades
3/8" MSNPT Both Ends
Presión de operación
125 PSI | 9 Bar
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Coil Type | Self Storing
Categoría - BDI
Tubing Assembly
Grupo de producto - BDI
F02192
Fracción arancelaria
3917.33.00.00
Nombre
Assembly
String de palabra clave
Tubing
URL del fabricante
https://www.dixonvalve.com
Peso/LBS
1.43
Descripción larga
3/8" Inside Diameter; 15FT Length; Recoil; Blue; 3/8" MSNPT Both Ends; 125 PSI - 9 Bar Operating Pressure
Diámetro interno
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro externo
0 pulgadas | 0 milímetros