ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

WT150X100

WT150X100

WT150X100 MANGUERA DE MANIPULACIÓN DE MA ; 1.5"X1.92" ODX100' PVC LIMPIO

Hose; Material Handling; 1-1/2" Inside Diameter; 1.92" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear

No parte

WT150X100

Nº de pieza de BDI

21443729

PRECIO
$101.28 / Foot

CTD

INVENTARIO:
300
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.19
UNSPSC
40142005
EAN
0822353015353
Tipo de manguera
Material Handling
Material interior
PVC
Material exterior
PVC
Color
Clear
Rango de temperatura de operación
-4 To 150 Deg F
Uso típico
Food Grade Liquid | Potable Water | Beer | Wine and Juice | Food Grade Material Handling | Pharmaceutical Product Transfer | Plastic Processing Equipment | Pneumatic Conveying Equipment | Poultry Processing
Unidad de precio
FT
Cantidad del paquete
100FT
Pedir en múltiples de
100FT
Cantidad mínima del pedido
100 FEET
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
50 PSI at 68 Deg F | 25 PSI at 104 Deg F | Convoluted Outer Cover
Categoría - BDI
Hose
Grupo de producto - BDI
F02192
Fracción arancelaria
3917.39.00.50
Nombre
Hose
String de palabra clave
Material Handling
URL del fabricante
https://www.kuriyama.com
Peso/LBS
35
Descripción larga
Hose; Material Handling; 1-1/2" Inside Diameter; 1.92" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear
Diámetro interno
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro externo
1.92 pulgadas | 48.768 milímetros