ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

LEDFLT8-850-413-IT3C

LEDFLT8-850-413-IT3C

ENERGY FOCUS LEDFLT8-850-413-IT3C

G13 Medium Bi-Pin Base; 1950lm Lumens; 5000K Color Temperature; 48" Nominal Length; 13W Power Rating; 100 to 277VAC Voltage Rating; Single Ended Connection; Direct Wire - Ballast Compatible; Clear Lens Type; 130lm/W Efficacy; Aluminum Body; Polycarbonate Lens; 120 Degree Beam Angle; No Dimmable; 50000 Hours Nominal Life

No parte

LEDFLT8-850-413-IT3C

Nº de pieza de BDI

21508706

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
ENERGY FOCUS LIGHTING INC WWW.ENERGYFOCUSINC.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
39101628
Nombre del producto
LED Tube Light
Diseño del producto
Linear
Tipo de tubo
T8
Tipo de base
G13 Medium Bi-Pin
Clasificación de voltaje
100 to 277VAC
Frequencia en Hz
50/60Hz
Clasificación energética
13W
Lúmenes
1950lm
Eficacia
130lm/W
Tipo de conexión
Single Ended
Compatibilidad
Direct Wire | Ballast
Temperatura del color
5000K
Tipo de lente
Clear
Color
Cool White
Material de la carcasa
Aluminum
Material del lente
Polycarbonate
Ángulo del rayo
120 Degree
CRI del índice de procesamiento del color
80
Durabilidad nominal
50000 Hours
Regulable Sí/No
No
Factor de potencia
0.9
Rango de temperatura de operación
-20 to 50 Deg C
Certificación / Estándares
UL Classified | DLC QPL Listed | RoHS Compliant
Otras características
10 Year Warranty
Categoría - BDI
LED Tube Lights
Fracción arancelaria
9405.10.60.20
Nombre
Tube Light
String de palabra clave
LED Linear
URL del fabricante
https://energyfocus.com
Descripción larga
G13 Medium Bi-Pin Base; 1950lm Lumens; 5000K Color Temperature; 48" Nominal Length; 13W Power Rating; 100 to 277VAC Voltage Rating; Single Ended Connection; Direct Wire - Ballast Compatible; Clear Lens Type; 130lm/W Efficacy; Aluminum Body; Polycarbonate Lens; 120 Degree Beam Angle; No Dimmable; 50000 Hours Nominal Life
Longitud nominal
48 pulgadas | 1200 milímetros