Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Construcción básica
2 Piece Steel with Plastic Top
Tipo de cadena
Straight Running | Back Flexing
Tipo de material
Low Friction
Material de la clavija
Stainless Steel
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Straight
Otras características
Base Roller Chain | Heavy Duty | With Tab
Categoría - BDI
Flat Top Chain
Grupo de producto - BDI
5002
Fracción arancelaria
8428.39.00.00
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
LF863 3.25
Descripción larga
863; 2 Piece Steel with Plastic Top; Top Plate; 3/4" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.13" Tab Width; Straight Plate
Espesor de la placa
0.16 pulgadas | 4.064 milímetros
Ancho de la solapa
2.13 pulgadas | 54.102 milímetros
Ancho de la base
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro de la clavija
0.23 pulgadas | 5.842 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Ancho de la cadena
3.25 pulgadas | 82.55 milímetros
Altura de la placa
1.15 pulgadas | 29.21 milímetros