ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

815A25

815A25

815A25 SPK ; SERIE 800 A

60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.07" Outside Diameter; 6-1/32" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron

No parte

815A25

Nº de pieza de BDI

625461

PRECIO
$2,891.70 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.437
UNSPSC
31171903
EAN
0697950174938
Modulo- Tamaño del engrane
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881
Número de dientes
25
Tipo de masa
A-No Hub
Método de montaje
Rough Bore
Perfil del agujero
Round
Modulo- Tipo del engrane
Straight Running | Back Flexing
Material
Cast Iron
Ranurado Sí o No
No
Partido Sí o No
No
Agujero máx
2
Ranura Sí/No
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Arm Body
Categoría - BDI
Flat Top Sprockets
Grupo de producto - BDI
5002
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Conveying Chain
Número interno del fabricante
815A25
Peso/LBS
7.57
Descripción larga
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.07" Outside Diameter; 6-1/32" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
6.032 pulgadas | 153.213 milímetros
Diámetro externo
6.07 pulgadas | 154.178 milímetros
Paso
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros