ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

10CH2204

14CH2205-O

MARTIN SPROCKET & GR 14CH2205-O

Hanger; Bracket; 2-7/16" Shaft Diameter; 9-3/4" Mounting Flange to Center of Bearing; 220 Series; 19-1/2" Length; 5" Width; No Bearing Included; Use CHB2205; 9/16 X 1-5/16 Inch Mounting Hole

No parte

14CH2205-O

Nº de pieza de BDI

615458

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
11.804
UNSPSC
24101728
EAN
0697950096483
Nombre del producto
Hanger
Tipo de producto
Bracket
Serie
220
Rodamiento incluído Si/No
No
Número del rodamiento
CHB2205
Tamaño de la ranura de montaje
9/16 X 1-5/16 Inch
Otras características
14 Inch Conveyor Dia | Friction Type Bearing | Mounting on Top of the Trough Flange | With Oil Pipe
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Hangers
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Mount
String de palabra clave
Conveyor
Número del artículo del fabricante
14CH2205-O
Número interno del fabricante
14CH2205-O
Peso/LBS
26
Descripción larga
Hanger; Bracket; 2-7/16" Shaft Diameter; 9-3/4" Mounting Flange to Center of Bearing; 220 Series; 19-1/2" Length; 5" Width; No Bearing Included; Use CHB2205; 9/16 X 1-5/16 Inch Mounting Hole
Brida de fijación al centro del rodamiento
9.75 pulgadas | 247.65 milímetros
Diámetro del eje
2.438 pulgadas | 61.925 milímetros
Longitud
19.5 pulgadas | 495.3 milímetros
Ancho
5 pulgadas | 127 milímetros