ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

14CH2206

14CH2206

MARTIN SPROCKET & GR 14CH2206

Hanger; Bracket; 3" Shaft Diameter; 9-3/4" Mounting Flange to Center of Bearing; 220 Series; 19-1/2" Length; 5" Width; No Bearing Included; Use CHB2206; 9/16 X 1-5/16 Inch Mounting Hole

No parte

14CH2206

Nº de pieza de BDI

615459

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
14.982
EAN
0697950096490
Nombre del producto
Hanger
Tipo de producto
Bracket
Serie
220
Rodamiento incluído Si/No
No
Número del rodamiento
CHB2206
Tamaño de la ranura de montaje
9/16 X 1-5/16 Inch
Otras características
14 Inch Conveyor Dia | Friction Type Bearing | Mounting on Top of the Trough Flange
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Hangers
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Mount
String de palabra clave
Conveyor
Número del artículo del fabricante
14CH2206
Número interno del fabricante
14CH2206
Peso/LBS
33
Descripción larga
Hanger; Bracket; 3" Shaft Diameter; 9-3/4" Mounting Flange to Center of Bearing; 220 Series; 19-1/2" Length; 5" Width; No Bearing Included; Use CHB2206; 9/16 X 1-5/16 Inch Mounting Hole
Brida de fijación al centro del rodamiento
9.75 pulgadas | 247.65 milímetros
Ancho
5 pulgadas | 127 milímetros
Longitud
19.5 pulgadas | 495.3 milímetros
Diámetro del eje
3 pulgadas | 76.2 milímetros