ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

VG-682-SS-6-3

VG-682-SS-6-3

SYSTEM PLAST VG-682-SS-6-3

Combiner; Roller; Bead; 5.66" Roller Width; 0.76" Roller Diameter; Acetal Material; Series 682; 3 Feet Long; 6.48" Height; 1-1/2" Width; Stainless Steel Guide Material

No parte

VG-682-SS-6-3

Nº de pieza de BDI

338017

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
6.985
UNSPSC
24101700
EAN
0787405268814
Nombre del producto
Combiner
Tipo de producto
Roller
Tipo de rodillo
Bead
Material del rodillo
Acetal
Serie
682
Longitud - pies
3
Material de la guía
Stainless Steel
Otras características
Side Guide | Operating Temperature -4 to 170 Deg F | 10 Gauge Channel | Polyamide Pin Rail | Stainless Steel Pin
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Combiner
String de palabra clave
Roller Conveyor
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
VG-682-SS-6-3
Número interno del fabricante
VG-682-SS-
Peso/LBS
15.4
Descripción larga
Combiner; Roller; Bead; 5.66" Roller Width; 0.76" Roller Diameter; Acetal Material; Series 682; 3 Feet Long; 6.48" Height; 1-1/2" Width; Stainless Steel Guide Material
Ancho del rodillo
5.66 pulgadas | 143.764 milímetros
Altura
6.48 pulgadas | 164.592 milímetros
Ancho
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro del rodillo
0.76 pulgadas | 19.304 milímetros