ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

VT-982-T-S-0450-6

VT-982-T-S-0450-6

SYSTEM PLAST VT-982-T-S-0450-6

Straight; 882 TAB; One Piece; Inside | Outside; 5" Track Width; 1-3/16" Track Thickness; 6 FT Track Length; Nolu-BR UHMW; Black

No parte

VT-982-T-S-0450-6

Nº de pieza de BDI

339397

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.493
UNSPSC
24101707
EAN
0787405305465
Tipo de guía
Straight
Posición de la guía
Inside | Outside
Radio angular
None
Longitud de la guía
6 FT
Ángulo de la guía
None
Tamaño de la base plana
882 TAB
Estilo de la guía
One Piece
Material
Nolu-BR UHMW
Color
Black
Otras características
TAB Design
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Flat Top Track
Grupo de producto - BDI
5002
Fracción arancelaria
8428.39.00.00
Nombre
Track
String de palabra clave
Straight
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Peso/LBS
8
Descripción larga
Straight; 882 TAB; One Piece; Inside | Outside; 5" Track Width; 1-3/16" Track Thickness; 6 FT Track Length; Nolu-BR UHMW; Black
Ancho de la guía
5 pulgadas | 127 milímetros
Espesor de la guía
1.188 pulgadas | 30.175 milímetros