ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

1.9STLX9GA 2-50A15H 27-1/4BF 110244-GP

1.9STLX9GA 2-50A15H 27-1/4BF 110244-GP

OMNI METALCRAFT CORP 1.9STLX9GA 2-50A15H 27-1/4BF 110244-GP

Gravity Roller; 1.9" Outside Diameter; 27-1/4" Distance Between Frame; 9 Gauge Wall Thickness; Mild Steel Tube; 7/16" Hex Axle; Hex Bore Semi Precision Ball Bearing; Dual Roller Chain Sprocket

No parte

1.9STLX9GA 2-50A15H 27-1/4BF 110244-GP

Nº de pieza de BDI

27277202

CTD

Nombre del fabricante
OMNI METALCRAFT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.812
UNSPSC
24101701
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Roller
String de palabra clave
Gravity
URL del fabricante
https://omni.com
Detalle del producto
Gravity Roller
Especificaciones del producto
1.9" Outside Diameter; 27-1/4" Distance Between Frame; 9 Gauge Wall Thickness; Mild Steel Tube; 7/16" Hex Axle; Hex Bore Semi Precision Ball Bearing; Dual Roller Chain Sprocket
Descripción larga
Gravity Roller; 1.9" Outside Diameter; 27-1/4" Distance Between Frame; 9 Gauge Wall Thickness; Mild Steel Tube; 7/16" Hex Axle; Hex Bore Semi Precision Ball Bearing; Dual Roller Chain Sprocket