ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

2IN OD X 11 GA 50IN BF 11/16H

OMNI METALCRAFT CORP 2IN OD X 11 GA 50IN BF 11/16H

Conveyor Roller; 2" Outside Diameter; 11 Gauge Galvanized Steel; 50" Between Frame; 11/16" Hexagonal Shaft; 52" Shaft Length; Mild Steel Tube

No parte

2IN OD X 11 GA 50IN BF 11/16H

Nº de pieza de BDI

25158324

CTD

Nombre del fabricante
OMNI METALCRAFT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
7.506
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Roller
String de palabra clave
Conveyor
URL del fabricante
https://omni.com
Detalle del producto
Conveyor Roller
Especificaciones del producto
2" Outside Diameter; 11 Gauge Galvanized Steel; 50" Between Frame; 11/16" Hexagonal Shaft; 52" Shaft Length; Mild Steel Tube
Descripción larga
Conveyor Roller; 2" Outside Diameter; 11 Gauge Galvanized Steel; 50" Between Frame; 11/16" Hexagonal Shaft; 52" Shaft Length; Mild Steel Tube