ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

BT 3019-23

BT 3019-23

NILOS BT 3019-23

Ball Transfer Unit; Stud; 19MM Ball Diameter; Nylon Ball; 110 Lbs Max Load; 30MM Base to Ball Height; 30MM Housing Diameter; 26MM Housing Height; Steel Housing

No parte

BT 3019-23

Nº de pieza de BDI

1300015

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.12
EAN
7316578001145
Nombre del producto
Ball Transfer Unit
Tipo de acoplador
Stud
Material de la bola
Nylon
Carga máxima
110 Lbs
Tamaño de la brida, si procede
Not Applicable
Material de la carcasa
Steel
Tamaño de la rosca del espárrago
M8
Otras características
Heavy Duty | Higher Load Capacity | Plain Solid Machined Body | Dust Seal | Dirt Exit Hole | Bolt; Drill Hole Fixing
Pulgadas - Métrico
Metric
Descripción larga
Ball Transfer Unit; Stud; 19MM Ball Diameter; Nylon Ball; 110 Lbs Max Load; 30MM Base to Ball Height; 30MM Housing Diameter; 26MM Housing Height; Steel Housing
Altura del espárrago, si procede
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Longitud de la rosca del espárrago
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Diámetro externo de la bola
0.748 pulgadas | 19 milímetros
Altura total
2.165 pulgadas | 55 milímetros
Diámetro de la carcasa
1.181 pulgadas | 30 milímetros
Altura de la carcasa
1.024 pulgadas | 26 milímetros
Altura de la base a la bola
1.181 pulgadas | 30 milímetros