ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO
60H RIV 50FT ELITE

60H RIV 50FT ELITE

IWIS DRIVE SYSTEMS 60H RIV 50FT ELITE

Roller Chain; 60 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

No parte

60H RIV 50FT ELITE

Nº de pieza de BDI

20638949

CTD

Nombre del fabricante
IWIS DRIVE SYSTEMS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
26.184
UNSPSC
31151603
EAN
0847648059904
Tamaño de la cadena
60
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Heavy
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
50
Cantidad mínima del pedido
50
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Otras características
Elite Series | High Precision
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.iwis.com
Peso/LBS
1.168
Descripción larga
Roller Chain; 60 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Espesor de la placa
0.128 pulgadas | 3.251 milímetros
Diámetro del rodillo
0.469 pulgadas | 11.913 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro de la clavija
0.234 pulgadas | 5.944 milímetros
Ancho del rodillo
0.495 pulgadas | 12.573 milímetros
Altura de la placa
0.709 pulgadas | 18.009 milímetros