ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

LWRPM 3200

LWRPM 6100

LWRPM 6100 GUÍA LINEAL DE PRECISIÓN

Slide; Rollerless | V Liner; 100MM Length; 15MM Width; 16.6MM Height; 31MM Assembly Height; 50MM Mounting Hole Spacing; 5.2MM Mounting Hole Diameter; Steel

No parte

M/2201829

Nº de pieza de BDI

1240576

PRECIO
$4,820.20 / CU

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.16
UNSPSC
23153030
EAN
7333314311627
Nombre del producto
Slide
Tipo de producto
Rollerless | V Liner
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Bolt Head Dia 9.5 MM | M6 Bolt | Turcite-B Slide Coating | Coating Thickness 1.7 MM | Self Lubricating
Categoría - BDI
Slides
Grupo de producto - BDI
080
Nombre
Slide
String de palabra clave
Rollerless Linear
URL del fabricante
https://www.ewellix.com
Número del artículo del fabricante
LWRPM 6100
Peso/LBS
0.397
Descripción larga
Slide; Rollerless | V Liner; 100MM Length; 15MM Width; 16.6MM Height; 31MM Assembly Height; 50MM Mounting Hole Spacing; 5.2MM Mounting Hole Diameter; Steel
Diámetro del rodillo
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud
3.937 pulgadas | 100 milímetros
Espaciamiento del agujero de montaje
1.969 pulgadas | 50 milímetros
Ancho
0.591 pulgadas | 15 milímetros
Altura
0.654 pulgadas | 16.6 milímetros
Altura de montaje
1.22 pulgadas | 31 milímetros
Diámetro de agujero de montaje
0.205 pulgadas | 5.2 milímetros