ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

LWRPM 6150

LWRPM 6150

LWRPM 6150 GUÍA LINEAL DE PRECISIÓN

Slide; Rollerless | V Liner; 150MM Length; 15MM Width; 16.6MM Height; 31MM Assembly Height; 50MM Mounting Hole Spacing; 5.2MM Mounting Hole Diameter; Steel

No parte

M/2201830

Nº de pieza de BDI

1240577

PRECIO
$6,497.30 / CU

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.24
UNSPSC
23153030
EAN
7333314311634
Nombre del producto
Slide
Tipo de producto
Rollerless | V Liner
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Bolt Head Dia 9.5 MM | M6 Bolt | Turcite-B Slide Coating | Coating Thickness 1.7 MM | Self Lubricating
Categoría - BDI
Slides
Grupo de producto - BDI
080
Nombre
Slide
String de palabra clave
Rollerless Linear
URL del fabricante
https://www.ewellix.com
Número del artículo del fabricante
LWRPM 6150
Peso/LBS
0.595
Descripción larga
Slide; Rollerless | V Liner; 150MM Length; 15MM Width; 16.6MM Height; 31MM Assembly Height; 50MM Mounting Hole Spacing; 5.2MM Mounting Hole Diameter; Steel
Diámetro de agujero de montaje
0.205 pulgadas | 5.2 milímetros
Diámetro del rodillo
0 pulgadas | 0 milímetros
Espaciamiento del agujero de montaje
1.969 pulgadas | 50 milímetros
Ancho
0.591 pulgadas | 15 milímetros
Longitud
5.906 pulgadas | 150 milímetros
Altura
0.654 pulgadas | 16.6 milímetros
Altura de montaje
1.22 pulgadas | 31 milímetros