ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

RUS26126-GR3/-10-15

RUS26126-GR3/-10-15

RUS26126-GR3/-10-15 UNIDAD DE RODAMIENTO ; RODILLO PLANO 132MM OL 40MM ANCHO

Slide Rail Assembly; Flat Roller; 132MM Overall Length; 40MM Overall Width; 26MM Overall Height; 68MM Mounting Hole Spacing; 3.3MM Mounting Hole Diameter; Steel; UG 9741|UV 7532|UFA 4710|UFK 4710|UFB 6412 Guideway Rail

No parte

001373420-0004

Nº de pieza de BDI

15048882

PRECIO
$7,278.90 / CU
$9,787.61 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.74
UNSPSC
23153000
EAN
4047643184458
Nombre del producto
Slide Rail Assembly
Tipo de producto
Flat Roller
Material
Steel
Número de rieles
UG 9741 | UV 7532 | UFA 4710 | UFK 4710 | UFB 6412 Guideway
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
M4 Screw
Categoría - BDI
Linear Slide Assemblies
Grupo de producto - BDI
080
Nombre
Assembly
Palabra clave 3
Linear
String de palabra clave
Slide Roller Linear
URL del fabricante
https://www.schaeffler.us
Número del artículo del fabricante
RUS26126-GR3
Peso/LBS
1.543
Descripción larga
Slide Rail Assembly; Flat Roller; 132MM Overall Length; 40MM Overall Width; 26MM Overall Height; 68MM Mounting Hole Spacing; 3.3MM Mounting Hole Diameter; Steel; UG 9741|UV 7532|UFA 4710|UFK 4710|UFB 6412 Guideway Rail
Longitud total
5.197 pulgadas | 132 milímetros
Espaciamiento del agujero de montaje
2.677 pulgadas | 68 milímetros
Diámetro de agujero de montaje
0.13 pulgadas | 3.3 milímetros
Longitud de la carrera
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho total
1.575 pulgadas | 40 milímetros
Altura total
1.024 pulgadas | 26 milímetros