ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

RUSZ24084-GR3

RUSZ24084-GR3

RUSZ24084-GR3 RODAMIENTO DE RODILLOS LIN

Slide Rail Assembly; Flat Roller; 133MM Overall Length; 50.8MM Overall Width; 38.1MM Overall Height; 51MM Mounting Hole Spacing; 4.3MM Mounting Hole Diameter; Steel; UG 12553|UV 9542|UFA 6412|UFK 6412|UFB 7812 Guideway Rail

No parte

RUSZ24084-GR3

Nº de pieza de BDI

1177404

PRECIO
$4,845.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
12
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.82
UNSPSC
23153000
Nombre del producto
Slide Rail Assembly
Tipo de producto
Flat Roller
Material
Steel
Número de rieles
UG 12553 | UV 9542 | UFA 6412 | UFK 6412 | UFB 7812 Guideway
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
M5 Screw
Categoría - BDI
Linear Slide Assemblies
Grupo de producto - BDI
080
Nombre
Assembly
Palabra clave 3
Linear
String de palabra clave
Slide Roller Linear
URL del fabricante
https://www.schaeffler.us
Número del artículo del fabricante
RUSZ24084-GR3
Peso/LBS
4.013
Descripción larga
Slide Rail Assembly; Flat Roller; 133MM Overall Length; 50.8MM Overall Width; 38.1MM Overall Height; 51MM Mounting Hole Spacing; 4.3MM Mounting Hole Diameter; Steel; UG 12553|UV 9542|UFA 6412|UFK 6412|UFB 7812 Guideway Rail
Longitud de la carrera
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud total
5.236 pulgadas | 133 milímetros
Ancho total
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Altura total
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro de agujero de montaje
0.169 pulgadas | 4.3 milímetros
Espaciamiento del agujero de montaje
2.008 pulgadas | 51 milímetros