Nombre del fabricante
THOMSON INDUSTRIES
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Round Rail Assembly
Tipo de producto
End Supported
Número de carro/rodamiento
SPB-4-XS
Número de rodamientos/carros
2
Número de parte de soporte final
ASB-4-XS
Material
Aluminum Pillow Block and End Support Block | Steel Shaft
Otras características
Closed Pillow Block | Fixing Hole Distance is Across Rail Axis Due to End Support | No.6 Bolt
Categoría - BDI
Round Rail Assemblies
Grupo de producto - BDI
080
String de palabra clave
Round Rail Linear
URL del fabricante
https://www.thomsonlinear.com
Número del artículo del fabricante
1BA04AH0L12
Descripción larga
Round Rail Assembly; End Supported; 1/4" Shaft Diameter; 12" Shaft Length; 1-1/2" Support Rail Width; 1/2" Base to Shaft Center; SPB-4-XS; 2 Bearing Block/Carriages; Bearing Block/Carriage: 1.19" Length; 1.63" Width; 0.81" Height
Diámetro del eje
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Longitud de la carrera
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho del rodamiento/carro
1.63 pulgadas | 41.402milímetros
Diámetro de agujero de montaje
0.16 pulgadas | 4.064 milímetros
Longitud del eje
12 pulgadas | 304.8 milímetros
Longitud del rodamiento/carro
1.19 pulgadas | 30.226milímetros
Base al centro del eje
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Distancia del centro de los agujeros de montaje
1.12 pulgadas | 28.448 milímetros
Ancho del riel de soporte
1.5 pulgadas | 38.1milímetros
Altura del rodamiento/carro
0.81 pulgadas | 20.574 milímetro