Nombre del fabricante
THOMSON INDUSTRIES
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Round Rail Assembly
Tipo de producto
Fully Supported
Número de carro/rodamiento
SSUPBO-12-XS
Número de rodamientos/carros
2
Número de ensamble de rieles de soporte
SRA-12-XS
Material
Aluminum Pillow Block and Support Rail | Steel Shaft
Otras características
Open Pillow Block | No.10 Bolt
Categoría - BDI
Round Rail Assemblies
Grupo de producto - BDI
080
String de palabra clave
Round Rail Linear
URL del fabricante
https://www.thomsonlinear.com
Número del artículo del fabricante
1CA12FA0L24
Descripción larga
Round Rail Assembly; Fully Supported; 3/4" Shaft Diameter; 24" Shaft Length; 1-3/4" Support Rail Width; 1-1/2" Base to Shaft Center; SSUPBO-12-XS; 2 Bearing Block/Carriages; Bearing Block/Carriage: 1.88" Length; 2-3/4" Width; 1-3/4" Height
Longitud del rodamiento/carro
1.88 pulgadas | 47.752milímetros
Altura del rodamiento/carro
1.75 pulgadas | 44.45 milímetro
Diámetro del eje
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro de agujero de montaje
0.22 pulgadas | 5.588 milímetros
Distancia del centro de los agujeros de montaje
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Longitud de la carrera
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud del eje
24 pulgadas | 609.6 milímetros
Base al centro del eje
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Ancho del riel de soporte
1.75 pulgadas | 44.45milímetros
Ancho del rodamiento/carro
2.75 pulgadas | 69.85milímetros