Nombre del fabricante
THOMSON INDUSTRIES
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Round Rail Assembly
Tipo de producto
Fully Supported | Side Mounted
Número de carro/rodamiento
SSUPBO-12-MOD
Número de rodamientos/carros
2
Número de ensamble de rieles de soporte
SSRA-12
Material
Aluminum Pillow Block and Support Rail | Steel Shaft
Otras características
Open Pillow Block | 5/16 Inch Bolt
Categoría - BDI
Round Rail Assemblies
Grupo de producto - BDI
080
String de palabra clave
Round Rail Linear
URL del fabricante
https://www.thomsonlinear.com
Número del artículo del fabricante
1DA12J00L36
Descripción larga
Round Rail Assembly; Fully Supported | Side Mounted; 3/4" Shaft Diameter; 36" Shaft Length; 1.94" Support Rail Width; 1-1/8" Base to Shaft Center; SSUPBO-12-MOD; 2 Bearing Block/Carriages; Bearing Block/Carriage: 1.88" Length; 1.56" Width; 1.94" Height
Base al centro del eje
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Longitud del eje
36 pulgadas | 914.4 milímetros
Ancho del riel de soporte
1.94 pulgadas | 49.276milímetros
Diámetro del eje
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Longitud de la carrera
0 pulgadas | 0 milímetros
Altura del rodamiento/carro
1.94 pulgadas | 49.276 milímetro
Distancia del centro de los agujeros de montaje
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Longitud del rodamiento/carro
1.88 pulgadas | 47.752milímetros
Ancho del rodamiento/carro
1.56 pulgadas | 39.624milímetros
Diámetro de agujero de montaje
0.34 pulgadas | 8.636 milímetros