Nombre del fabricante
THOMSON INDUSTRIES
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Round Rail Assembly
Tipo de producto
Fully Supported
Número de carro/rodamiento
SSETWNO-M40-XS
Número de rodamientos/carros
1
Número de ensamble de rieles de soporte
SRA-M40-XS
Material
Aluminum Pillow Block and Support Rail | Steel Shaft
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Open Twin Pillow Block | M12 Bolt
Categoría - BDI
Round Rail Assemblies
Grupo de producto - BDI
080
String de palabra clave
Round Rail Linear
URL del fabricante
https://www.thomsonlinear.com
Número del artículo del fabricante
1PAM40MW0L2000
Descripción larga
Round Rail Assembly; Fully Supported; 40MM Shaft Diameter; 2000MM Shaft Length; 78MM Support Rail Width; 60MM Base to Shaft Center; SSETWNO-M40-XS; 1 Bearing Block/Carriages; Bearing Block/Carriage: 176MM Length; 108MM Width; 77MM Height
Ancho del rodamiento/carro
4.252 pulgadas | 108milímetros
Diámetro de agujero de montaje
0.339 pulgadas | 8.6 milímetros
Longitud del rodamiento/carro
6.929 pulgadas | 176milímetros
Distancia del centro de los agujeros de montaje
7.874 pulgadas | 200 milímetros
Diámetro del eje
1.575 pulgadas | 40 milímetros
Ancho del riel de soporte
3.071 pulgadas | 78milímetros
Altura del rodamiento/carro
3.031 pulgadas | 77 milímetro
Base al centro del eje
2.362 pulgadas | 60 milímetros
Longitud de la carrera
71.811 pulgadas | 1,824 milímetros
Longitud del eje
78.74 pulgadas | 2,000 milímetros