Nombre del fabricante
THOMSON INDUSTRIES
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Round Rail Assembly
Tipo de producto
Fully Supported | Dual Shaft
Número de carro/rodamiento
DSRC-12-SB
Número de rodamientos/carros
1
Número de ensamble de rieles de soporte
DSRA-12
Material
Aluminum Carriage and Support Rail | Steel Shaft
Otras características
Integrated Wide Width Carriage with 4 Open Ball Bearing | 5/16 Inch Bolt
Categoría - BDI
Round Rail Assemblies
Grupo de producto - BDI
080
String de palabra clave
Round Rail Linear
URL del fabricante
https://www.thomsonlinear.com
Número del artículo del fabricante
2DA1200BL24
Descripción larga
Round Rail Assembly; Fully Supported | Dual Shaft; 3/4" Shaft Diameter; 24" Shaft Length; 2.63" Support Rail Width; 1-1/8" Base to Shaft Center; DSRC-12-SB; 1 Bearing Block/Carriage; Bearing Block/Carriage: 6" Length; 6.1" Width; 1.93" Height
Ancho del rodamiento/carro
6.1 pulgadas | 154.94milímetros
Longitud del eje
24 pulgadas | 609.6 milímetros
Diámetro del eje
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Base al centro del eje
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Distancia del centro de los agujeros de montaje
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Longitud del rodamiento/carro
6 pulgadas | 152.4milímetros
Ancho del riel de soporte
2.63 pulgadas | 66.802milímetros
Longitud de la carrera
18 pulgadas | 457.2 milímetros
Altura del rodamiento/carro
1.93 pulgadas | 49.022 milímetro
Diámetro de agujero de montaje
0.34 pulgadas | 8.636 milímetros