Nombre del fabricante
BISHOP-WISECARVER
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Rail Assembly
Tipo de producto
Toothed Belt Driven Profile
Número de carros/rieles
1
Tornillo de bolas Si/No
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Removable Carriage Plate | Left Handed Shaft | Beam with 4 X M5 Tapped Hole
Categoría - BDI
Profile Rail Assemblies
Grupo de producto - BDI
450
String de palabra clave
Profile Rail Belt Driven Linear
Número del artículo del fabricante
PDU2L3000L/P
Descripción larga
Rail Assembly; Toothed Belt Driven Profile; Series PDU2; 3000MM Rail Length; 60MM Rail Width; 3117MM OA Length; 95MM OA Width; 51MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Aluminum; No Ball Screw; 2825MM Stroke Length
Distancia lineal de una rotación del tornillo de bolas
0pulgadas | 0milímetros
Diámetro del tornillo de husillo de bolas
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho total
3.74 pulgadas | 95 milímetros
Distancia del centro de los agujeros de montaje
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud del riel
118.11 pulgadas | 3,000 milímetros
Altura total
2.008 pulgadas | 51 milímetros
Longitud de la carrera
111.22 pulgadas | 2,825 milímetros
Diámetro de agujero de montaje
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho del riel
2.362 pulgadas | 60milímetros
Longitud total
122.717 pulgadas | 3,117 milímetros