Nombre del fabricante
BISHOP-WISECARVER
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Rail Assembly
Tipo de producto
Toothed Belt Driven Profile
Número de carros/rieles
2
Tornillo de bolas Si/No
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Removable Carriage Plate | Left Handed Shaft | Beam with T Slot
Categoría - BDI
Profile Rail Assemblies
Grupo de producto - BDI
450
String de palabra clave
Profile Rail Belt Driven Linear
Número del artículo del fabricante
PDU2L4100L/T2X
Descripción larga
Rail Assembly; Toothed Belt Driven Profile; Series PDU2; 4100MM Rail Length; 60MM Rail Width; 4217MM OA Length; 95MM OA Width; 51MM OA Height; 2 Carriages/Rail; Aluminum; No Ball Screw; 3925MM Stroke Length
Longitud de la carrera
154.528 pulgadas | 3,925 milímetros
Longitud total
166.024 pulgadas | 4,217 milímetros
Altura total
2.008 pulgadas | 51 milímetros
Diámetro del tornillo de husillo de bolas
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud del riel
161.417 pulgadas | 4,100 milímetros
Distancia lineal de una rotación del tornillo de bolas
0pulgadas | 0milímetros
Distancia del centro de los agujeros de montaje
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro de agujero de montaje
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho del riel
2.362 pulgadas | 60milímetros
Ancho total
3.74 pulgadas | 95 milímetros