Nombre del fabricante
BISHOP-WISECARVER
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Rail Assembly
Tipo de producto
Toothed Belt Driven Profile
Número de carros/rieles
1
Tornillo de bolas Si/No
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Removable Carriage Plate | Double Shaft | Beam with T Slot
Categoría - BDI
Profile Rail Assemblies
Grupo de producto - BDI
450
String de palabra clave
Profile Rail Belt Driven Linear
Número del artículo del fabricante
PDU2L5600D/T
Descripción larga
Rail Assembly; Toothed Belt Driven Profile; Series PDU2; 5600MM Rail Length; 60MM Rail Width; 5717MM OA Length; 96MM OA Width; 51MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Aluminum; No Ball Screw; 5425MM Stroke Length
Distancia del centro de los agujeros de montaje
0 pulgadas | 0 milímetros
Distancia lineal de una rotación del tornillo de bolas
0pulgadas | 0milímetros
Longitud total
225.079 pulgadas | 5,717 milímetros
Diámetro del tornillo de husillo de bolas
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho del riel
2.362 pulgadas | 60milímetros
Longitud de la carrera
213.583 pulgadas | 5,425 milímetros
Diámetro de agujero de montaje
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud del riel
220.472 pulgadas | 5,600 milímetros
Ancho total
3.78 pulgadas | 96 milímetros
Altura total
2.008 pulgadas | 51 milímetros