Nombre del fabricante
BISHOP-WISECARVER
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Rail Assembly
Tipo de producto
Double Edge V
Número de rodamientos/carros
1
Material
Aluminum Carriage | Steel Rail
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Hardened | Steel Raceway and Ball | Fitted with Cap Seal | With Blanking Plug
Categoría - BDI
V Rail Assemblies
Grupo de producto - BDI
450
String de palabra clave
V Rail Linear
Número del artículo del fabricante
201-1076
Descripción larga
Rail Assembly; Double Edge V; 1076MM Rail Length; 20MM Rail Width; 12.4MM Support Rail Width; 1076MM Overall Length; 64MM Overall Width; 24.95MM Overall Height; AU20-18; 1 Carriage; 100MM Carriage Length; 64MM Carriage Width; 24MM Carriage Height
Ancho total
2.52 pulgadas | 64 milímetros
Longitud del riel
42.362 pulgadas | 1,076 milímetros
Longitud del carro
3.937 pulgadas | 100 milímetros
Diámetro de agujero de montaje
0.177 pulgadas | 4.5 milímetros
Altura total
0.982 pulgadas | 24.95 milímetros
Altura del carro
0.945 pulgadas | 24 milímetros
Ancho del riel de soporte
0.488 pulgadas | 12.4milímetros
Distancia del centro de los agujeros de montaje
3.543 pulgadas | 90 milímetros
Ancho del riel
0.787 pulgadas | 20milímetros
Ancho del carro
2.52 pulgadas | 64milímetros
Longitud total
42.362 pulgadas | 1,076 milímetros