ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

TS2SS24639

T2-2463-9

T2-2463-9 VÍA LINEAL EN DOBLE T ; 24.63" L 5/8" WD 1/4" AISI HT1045 CS MTO

Rail; Single Edge V; 24.63" Length; 5/8" Width; 1/4" Height; Steel; Predrilled; 3" Fixing Hole Center to Center (Pitch); 13/64" Fixing Hole Size

No parte

T224639

Nº de pieza de BDI

19121973

PRECIO
$1,312.48 / CU

CTD

Nombre del fabricante
BISHOP-WISECARVER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.315
UNSPSC
23153030
Nombre del producto
Rail
Tipo de producto
Single Edge V
Tipo de longitud
Cut to Length
Pretaladrado Sí/No
Yes
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Hardened | Plain Hole | Polished and Oiled | Number of Holes 9
Categoría - BDI
Straight V Rail
Grupo de producto - BDI
450
Nombre
Rail
String de palabra clave
Straight V Linear
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
T224639
Peso/LBS
0.704
Descripción larga
Rail; Single Edge V; 24.63" Length; 5/8" Width; 1/4" Height; Steel; Predrilled; 3" Fixing Hole Center to Center (Pitch); 13/64" Fixing Hole Size
Longitud
24.63 pulgadas | 625.602 milímetros
Distancia del centro de los agujeros de montaje
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Altura
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro de agujero de montaje
0.203 pulgadas | 5.156 milímetros
Ancho
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros