ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

RWU35-E-L-G2-V3

RWU35-E-L-G2-V3

RWU35-E-L-G2-V3 TRANSPORTE LINEAL ; 100MM OD X 34MM ID X 41.5MM WD

Profile Rail Carriage; Series RWU; 35 Size; Long Type; High Perload; G2 Precision Grade

No parte

017853702-0423

Nº de pieza de BDI

15081822

PRECIO
$10,904.78 / CU

CTD

INVENTARIO:
9
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.204
UNSPSC
31171506
EAN
4054364004279
Fracción arancelaria
8466.93.00.00
Nombre
Carriage
String de palabra clave
Profile Rail
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Peso/LBS
4.85898
Detalle del producto
Profile Rail Carriage
Especificaciones del producto
Series RWU; 35 Size; Long Type; High Perload; G2 Precision Grade
Descripción larga
Profile Rail Carriage; Series RWU; 35 Size; Long Type; High Perload; G2 Precision Grade