ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

RWU45-E-L-V3-G2

RWU45-E-L-V3-G2

RWU45-E-L-G2-V3 TRANSPORTE LINEAL ; 48MM H X 100MM W X 148.7MM L

Carriage; Roller Bearing; Series RWU; 178.3MM Overall Length; 120MM Overall Width; 51.5MM Overall Height; 45MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long | Flange

No parte

017880963-0423

Nº de pieza de BDI

15042876

PRECIO
$13,668.18 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.026
UNSPSC
23153000
EAN
4054366329158
Nombre del producto
Carriage
Tipo de producto
Roller Bearing
Clase de precisión
Precision Grade
Precarga
Yes
Bloque de lubricante/lubricación Sí/No
Yes
Serie
RWU
Sección
Solid
Material
Steel
Forma
Rectangular Long | Flange
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Profile Rail Carriage
Grupo de producto - BDI
L00220
Nombre
Carriage
String de palabra clave
Roller Bearing Linear
URL del fabricante
https://www.schaeffler.us
Peso/LBS
8.92871
Descripción larga
Carriage; Roller Bearing; Series RWU; 178.3MM Overall Length; 120MM Overall Width; 51.5MM Overall Height; 45MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long | Flange
Longitud total
7.02 pulgadas | 178.3 milímetros
Altura total
2.028 pulgadas | 51.5 milímetros
Ancho del riel
1.772 pulgadas | 45milímetros
Ancho total
4.724 pulgadas | 120 milímetros