ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

RWU35-E-L-G2-V3

RWU65-E-L-G2-V3

RWU65-E-L-G2-V3 TRANSPORTE LINEAL ; 63MM X 170MM X 78.5MM W

Profile Rail Carriage; Series RWU; 65 Size; Long Type; High Perload; G2 Precision Grade

No parte

018337520-0423

Nº de pieza de BDI

18314513

PRECIO
$14,060.00 / CU
$19,538.79 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
13.661
UNSPSC
31171506
EAN
4012802117691
Fracción arancelaria
8466.93.00.00
Nombre
Carriage
String de palabra clave
Profile Rail
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Peso/LBS
30.11731
Detalle del producto
Profile Rail Carriage
Especificaciones del producto
Series RWU; 65 Size; Long Type; High Perload; G2 Precision Grade
Descripción larga
Profile Rail Carriage; Series RWU; 65 Size; Long Type; High Perload; G2 Precision Grade