Nombre del fabricante
THOMSON INDUSTRIES
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Roundway Bearing
Tipo de bloque de montaje
None
Número de rieles
1-1/2 L PD
Alineación automática
Yes
Otras características
Cantilever Type Trunnion Pin | Mounted in a Custom Housing | With Two Seals | Blind Hole
Categoría - BDI
Roundway Bearings
Grupo de producto - BDI
080
Fracción arancelaria
8482.10.50.12
String de palabra clave
Roller Roundway Linear
URL del fabricante
https://www.thomsonlinear.com
Número del artículo del fabricante
RW24B
Descripción larga
Roundway Bearing; 1-1/2" Shaft Diameter; 5.38" Bearing Length; 23/32" Mounting Hole Diameter; Roller; 1 Bearings; Steel; Self Aligning
Ancho del bloque de montaje
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del eje
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Altura del bloque de montaje
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro de agujero de montaje
0.719 pulgadas | 18.263 milímetros
Centro del perno a través del eje
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud del bloque de montaje
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud del rodamiento
5.38 pulgadas | 136.652 milímetros