Nombre del fabricante
THOMSON INDUSTRIES
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Roundway Bearing
Tipo de bloque de montaje
None
Alineación automática
Yes
Otras características
Straddle Type Eccentric Trunnion Pin | Mounted in a Custom Housing | With Two Seals
Categoría - BDI
Roundway Bearings
Grupo de producto - BDI
080
Fracción arancelaria
8482.10.50.12
String de palabra clave
Roller Roundway Linear
URL del fabricante
https://www.thomsonlinear.com
Número del artículo del fabricante
RW32A
Descripción larga
Roundway Bearing; 2" Shaft Diameter; 7.38" Bearing Length; 31/32" Mounting Hole Diameter; Roller; 1 Bearings; Steel; Self Aligning
Centro del perno a través del eje
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro de agujero de montaje
0.969 pulgadas | 24.613 milímetros
Longitud del rodamiento
7.38 pulgadas | 187.452 milímetros
Longitud del bloque de montaje
0 pulgadas | 0 milímetros
Altura del bloque de montaje
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del eje
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Ancho del bloque de montaje
0 pulgadas | 0 milímetros