Nombre del fabricante
THOMSON INDUSTRIES
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Roundway Bearing
Tipo de bloque de montaje
None
Alineación automática
Yes
Otras características
Straddle Type Eccentric Trunnion Pin | Mounted in a Custom Housing | With Two Seals
Categoría - BDI
Roundway Bearings
Grupo de producto - BDI
080
Fracción arancelaria
8482.10.50.12
String de palabra clave
Roller Roundway Linear
URL del fabricante
https://www.thomsonlinear.com
Número del artículo del fabricante
RW48A
Descripción larga
Roundway Bearing; 3" Shaft Diameter; 11" Bearing Length; 1-9/16" Mounting Hole Diameter; Roller; 1 Bearings; Steel; Self Aligning
Centro del perno a través del eje
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud del rodamiento
11 pulgadas | 279.4 milímetros
Ancho del bloque de montaje
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro de agujero de montaje
1.563 pulgadas | 39.7 milímetros
Altura del bloque de montaje
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del eje
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Longitud del bloque de montaje
0 pulgadas | 0 milímetros