ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

KGBAO25-PP-AS

KGBAO25-PP-AS

KGBAO25-PP-AS UNIDAD DE RODAMIENTO LINEA ; NO RETORNABLE

25MM Bore; 30MM Base to Center Height; 60MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 58MM Length Thru Bore; 5.7MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; KBO2558PPAS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning

No parte

001743864-0000

Nº de pieza de BDI

1174589

PRECIO
$1,029.23 / CU
$2,081.87 / CU

CTD

INVENTARIO:
25
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.35
UNSPSC
31171511
EAN
4047643182256
Estilo de la carcasa
4 Bolt Pillow Block
Tipo de buje Lineal
Ball
Cubierta
2 Seals
Ajustable/no ajustable
Non-Adjustable
Configuración de la carcasa
Open
Material de la carcasa
Aluminum
Relubricables
Yes
Número de parte del buje lineal
KBO2558PPAS
Alineación automática
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Heavy Duty
Categoría - BDI
Linear Pillow Block Bearings
Grupo de producto - BDI
080
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
Palabra clave 3
Pillow Block
String de palabra clave
Ball Linear Pillow Block
URL del fabricante
https://www.schaeffler.us
Número del artículo del fabricante
KGBAO25-PP-AS
Peso/LBS
0.772
Descripción larga
25MM Bore; 30MM Base to Center Height; 60MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 58MM Length Thru Bore; 5.7MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; KBO2558PPAS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
Centro del tornillo nominal a través de la flecha
2.4 pulgadas | 60 milímetros
Diámetro de agujero de montaje
0.224 pulgadas | 5.7 milímetros
Altura de la base al centro
1.181 pulgadas | 30 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.283pulgadas | 58milímetros
Agujero
0.984 pulgadas | 25 milímetros