ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

KGNOZ32-PP

KGNOZ32-PP

KGNOZ32-PP

2" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; 5.3" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 4" Length Thru Bore; 13/32" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; KNZ32OPPP; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning

No parte

005225078-0000

Nº de pieza de BDI

1174708

PRECIO
$5,701.70 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.27
UNSPSC
31171511
EAN
4047643179973
Estilo de la carcasa
4 Bolt Pillow Block
Tipo de buje Lineal
Ball
Cubierta
2 Seals
Ajustable/no ajustable
Non-Adjustable
Configuración de la carcasa
Open
Material de la carcasa
Aluminum
Relubricables
Yes
Número de parte del buje lineal
KNZ32OPPP
Alineación automática
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Linear Pillow Block Bearings
Grupo de producto - BDI
080
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
Palabra clave 3
Pillow Block
String de palabra clave
Ball Linear Pillow Block
URL del fabricante
https://www.schaeffler.us
Número del artículo del fabricante
KGNOZ32-PP
Peso/LBS
9.398
Descripción larga
2" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; 5.3" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 4" Length Thru Bore; 13/32" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; KNZ32OPPP; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
Centro del tornillo nominal a través de la flecha
5.3 pulgadas | 134.6 milímetros
Diámetro de agujero de montaje
0.406 pulgadas | 10.312 milímetros
Longitud hasta el barreno
4pulgadas | 101.6milímetros
Agujero
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Altura de la base al centro
2.125 pulgadas | 53.975 milímetros