ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

P12

P12

P12 RODAMIENTO LINEAL ; 19.05MM ORIFICIO 23.8MM BASE A CENTRO 4B

3/4" Bore; 15/16" Base to Center Height; 2.4" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Plain; 1-5/8" Length Thru Bore; 3/16" Mounting Hole Diam; No Relubricatable; FL12; None; Non-Adjustable; Yes Self Aligning

No parte

P12

Nº de pieza de BDI

21453604

PRECIO
$2,130.05 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
PACIFIC BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.26
UNSPSC
31171511
Estilo de la carcasa
4 Bolt Pillow Block
Tipo de buje Lineal
Plain
Cubierta
None
Ajustable/no ajustable
Non-Adjustable
Configuración de la carcasa
Closed
Material de la carcasa
Aluminum
Relubricables
No
Número de parte del buje lineal
FL12
Alineación automática
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Precision ID | PTFE Coated
Categoría - BDI
Linear Pillow Block Bearings
Grupo de producto - BDI
080
Fracción arancelaria
8483.20.80.00
Nombre
Bearing
Palabra clave 3
Pillow Block
String de palabra clave
Plain Linear Pillow Block
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
P12
Peso/LBS
0.58
Descripción larga
3/4" Bore; 15/16" Base to Center Height; 2.4" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Plain; 1-5/8" Length Thru Bore; 3/16" Mounting Hole Diam; No Relubricatable; FL12; None; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
Longitud hasta el barreno
1.625pulgadas | 41.275milímetros
Centro del tornillo nominal a través de la flecha
2.4 pulgadas | 61 milímetros
Agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro de agujero de montaje
0.188 pulgadas | 4.775 milímetros
Altura de la base al centro
0.937 pulgadas | 23.8 milímetros