ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

LJ-34-DE-NS

DUPLICADO 20095219 NO USAR

BISHOP-WISECARVER DUPLICADO 20095219 NO USAR

Studded Wheel; V Rail; 8MM Bore; 25MM Outside Diameter; 14MM Wheel Width; 35.6MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With S | NS Rail

No parte

DUPLICATE 20095219 DO NOT USE

Nº de pieza de BDI

1487601

PRECIO
$2,521.85 / CU

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
BISHOP-WISECARVER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.224
UNSPSC
31171503
Nombre del producto
Studded Wheel
Tipo de producto
V Rail
Cubierta
2 Shields
Elemento rodante
Ball
Material
Steel
Excéntrico/concéntrico
Eccentric
Utilizado con
S | NS Rail
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Through Hole Fixing with Long Stud | Twin Bearing | Carbon Chromium | Metal Shield | M8 X 1 Stud
Categoría - BDI
Wheels
Grupo de producto - BDI
450
Nombre
Wheel
String de palabra clave
V Rail Linear
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
LJ25E
Peso/LBS
0.112
Descripción larga
Studded Wheel; V Rail; 8MM Bore; 25MM Outside Diameter; 14MM Wheel Width; 35.6MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With S | NS Rail
Agujero
0.315 pulgadas | 8 milímetros
Diámetro externo
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Ancho total
1.402 pulgadas | 35.6 milímetros
Ancho de rueda
0.551 pulgadas | 14 milímetros