ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

W1SSX

W1SSX

W1RUEDA DE CARRIL SSX V ; 3/16" ORIFICIO 0.771" OD 0.31" ANCHO OA

Wheel; V Rail; 3/16" Bore; 0.771" Outside Diameter; 0.31" Wheel Width; 0.31" Overall Width; Ball; 2 Seals; Stainless Steel; Used With T | TS | TD | TDS Rail

No parte

W1SSX

Nº de pieza de BDI

19122748

PRECIO
$1,826.20 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
BISHOP-WISECARVER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.01
UNSPSC
31171503
Nombre del producto
Wheel
Tipo de producto
V Rail
Cubierta
2 Seals
Elemento rodante
Ball
Material
Stainless Steel
Excéntrico/concéntrico
Concentric
Utilizado con
T | TS | TD | TDS Rail
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Double Row Angular Contact Bearing | Carbon Chromium | Nylon Retainer | ABEC 1
Categoría - BDI
Wheels
Grupo de producto - BDI
450
Nombre
Wheel
String de palabra clave
V Rail Linear
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
W1SSX
Peso/LBS
0.024
Descripción larga
Wheel; V Rail; 3/16" Bore; 0.771" Outside Diameter; 0.31" Wheel Width; 0.31" Overall Width; Ball; 2 Seals; Stainless Steel; Used With T | TS | TD | TDS Rail
Diámetro externo
0.771 pulgadas | 19.58 milímetros
Ancho de rueda
0.31 pulgadas | 7.88 milímetros
Ancho total
0.31 pulgadas | 7.874 milímetros
Agujero
0.188 pulgadas | 4.775 milímetros