ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

FLG7574

FHRF 20 BRIDA REDONDA PARA SX 20

FHRF 20 ROUND BRIDA FOR SX 20 BRIDA ; PARA TORNILLO DE BOLAS

Flange; Round; M35 X 1.5 Thread | 52 MM OD X 15 MM T; Used with SX20 Ball Nut

No parte

M/1101171

Nº de pieza de BDI

1413905

PRECIO
$9,031.90 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.14
UNSPSC
26111500
EAN
7333314316295
Nombre del producto
Flange
Tamaño
M35 X 1.5 Thread | 52 MM OD X 15 MM T
Utilizado con
SX20 Ball Nut
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Bolt Circle Dia: 44 MM | Bolt Hole: 6 X M5
Categoría - BDI
Ball Screw Accessories
Grupo de producto - BDI
070
Fracción arancelaria
8483.40.80.00
Nombre
Flange
String de palabra clave
Round Ball Screw
URL del fabricante
https://www.ewellix.com
Número del artículo del fabricante
FHRF 20 ROUND FLANGE FOR SX 20
Descripción larga
Flange; Round; M35 X 1.5 Thread | 52 MM OD X 15 MM T; Used with SX20 Ball Nut