ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

FLBU25 KMT EMPACADO

FLBU40 AUTOCIERRE EMBALADO

FLBU40 AUTOCIERRE EMBALADO END SPRT BLCK ; PARA RODAMIENTO

End Support Block; Round Housing; 30MM Bore; 120MM Housing/Block Length; 64MM Overall Width; 120MM Overall Height; 11MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel

No parte

M/1129954

Nº de pieza de BDI

1413909

PRECIO
$17,148.58 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.2
UNSPSC
26111500
Nombre del producto
End Support Block
Estilo de la carcasa
Round
Elemento rodante
Ball Bearing
Número de rodamiento
Double
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Angular Contact | Flanged Housing | Back to Back Bearing Arrangement | Preloaded | Fixed Axial Mounting | Self Locking Nylstop Nut
Categoría - BDI
Support Block Bearings
Grupo de producto - BDI
070
Fracción arancelaria
8483.40.80.00
Nombre
End Support Block
String de palabra clave
Ball Screw Linear
URL del fabricante
https://www.ewellix.com
Número del artículo del fabricante
FLBU40 SELF LOCKING PACKED
Descripción larga
End Support Block; Round Housing; 30MM Bore; 120MM Housing/Block Length; 64MM Overall Width; 120MM Overall Height; 11MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
Longitud de la caja/bloque
4.724 pulgadas | 120 milímetros
Diámetro de agujero de montaje
0.433 pulgadas | 11 milímetros
Agujero
1.181 pulgadas | 30 milímetros
Altura total
4.724 pulgadas | 120 milímetros
Ancho total
2.52 pulgadas | 64 milímetros
Base al centro del eje
0 pulgadas | 0 milímetros