ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

41137

41137

BRADY 41137

Safety Sign; High Voltage Keep Out Sign; 7" Height; 10" Width; 0.035" Depth; Aluminum Material

No parte

41137

Nº de pieza de BDI

1022223

CTD

Marca
Nombre del fabricante
BRADY
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
23153100
EAN
0754473411374
Nombre
Sign
String de palabra clave
Safety
URL del fabricante
https://www.bradyid.com
Detalle del producto
Safety Sign
Especificaciones del producto
High Voltage Keep Out Sign; 7" Height; 10" Width; 0.035" Depth; Aluminum Material
Descripción larga
Safety Sign; High Voltage Keep Out Sign; 7" Height; 10" Width; 0.035" Depth; Aluminum Material