ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

401 1LB IDH 135430

401 1LB IDH 135430

401 1LB IDH 135430 ADHESIVO INSTANTÁNEO ; 40161 PRISMA TRANSPARENTE DE BOTELLA

General Purpose Instant Adhesive; Surface Insensitive; Bottle; Viscous Liquid; OEM Assembly | Close Fitting Part; Colorless; 1 Lb

No parte

135430

Nº de pieza de BDI

1055407

PRECIO
$9,776.40 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
HENKEL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.518
UNSPSC
31201619
EAN
0079340401617
Nombre y tipo de producto
General Purpose Instant Adhesive
Uso típico
Surface Insensitive
Presentación
Bottle
Textura
Viscous Liquid
Aplicación
OEM Assembly | Close Fitting Part
Nombre comercial
401 | PRISM
Descripción del fabricante
Loctite 401 Prism Instant Adhesive
Color
Colorless
Contenido más µ
1 Lb
Material del sustrato
Fabric | Leather | Metal | Paper | Plastic | Rubber | Wood
Punto de inflamabilidad más µ
80 to 93.4 Deg C TCC
Olor
Sharp Irritating
Contenido VOC - porcentual
Below 2 Percentage | Below 20 g/l
Conformidad con certificado
CFIA | NSF P1
Otras características
Cyanoacrylate Technology | Low/Medium Viscosity | Food Grade | Viscosity 110 CP | Temperature Range -54 to 82 Deg C
Peso Neto
16 Oz
Categoría - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Grupo de producto - BDI
C00104
Fracción arancelaria
3506.99.00.00
Nombre
Adhesive
String de palabra clave
Instant
URL del fabricante
https://www.loctite.com
Número del artículo del fabricante
40161
Descripción larga
General Purpose Instant Adhesive; Surface Insensitive; Bottle; Viscous Liquid; OEM Assembly | Close Fitting Part; Colorless; 1 Lb