ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

23531

23531

SAF-T-LOK INTL 23531

Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Slip Fit High Strength Slow Cure; Bottle; Liquid; Bushing | Bearing | Gear | Hub | Pulley | Spline | Shaft; Green; 50 Ml

No parte

23531

Nº de pieza de BDI

24051181

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
SAF-T-LOK INTERNATIONAL CORP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.08
UNSPSC
31201627
Nombre del producto
Retaining Compound
Tipo de producto
Cylindrical Part
Uso típico
Cylindrical Slip Fit High Strength Slow Cure
Presentación
Bottle
Textura
Liquid
Aplicación
Bushing | Bearing | Gear | Hub | Pulley | Spline | Shaft
Descripción del fabricante
R35 - Very Hi-Strength/Hi-Thickness
Color
Green
Contenido más µ
50 Ml
Material del sustrato
Metal
Punto de inflamabilidad más µ
96.11 Deg C TCC
Olor
Mild or Inoffensive
Contenido VOC - porcentual
Below 0.1 Percentage
Conformidad con certificado
ASTM 4562 AN0411 | MIL-R-46082 Type III
Otras características
Anaerobic Cure | High Strength | Viscosity 1500 CP | Temperature Range -65 To 350 Deg F
Peso Neto
1.69 Oz
Categoría - BDI
Chemicals Adhesives Retaining
Grupo de producto - BDI
C00104
Fracción arancelaria
3506.99.00.00
Nombre
Retainer
String de palabra clave
Anaerobic
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
10082027854
Peso/LBS
0.18
Descripción larga
Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Slip Fit High Strength Slow Cure; Bottle; Liquid; Bushing | Bearing | Gear | Hub | Pulley | Spline | Shaft; Green; 50 Ml