ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

222MS 50ML

222MS 50ML

LOCTITE 222MS 50ML

Anaerobic Threadlocker; Small Screw; Bottle; 50 Ml; Adjustment Screw | Countersunk Head Screw | Set Screw | Collar | Pulley | Tool Holder and Controller; Purple

No parte

222MS 50ML

Nº de pieza de BDI

24600687

PRECIO
$1,409.70 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
HENKEL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
12350000
Nombre del producto
Threadlocker
Tipo de producto
Low Strength
Uso típico
Small Screw
Presentación
Bottle
Textura
Liquid
Aplicación
Adjustment Screw | Countersunk Head Screw | Set Screw | Collar | Pulley | Tool Holder and Controller
Nombre comercial
222MS
Descripción del fabricante
Loctite 222MS Low Strength Purple Threadlocker
Color
Purple
Contenido más µ
50 Ml
Material del sustrato
Metal
Punto de inflamabilidad más µ
Above 93.3 Deg C TCC
Olor
Mild
Contenido VOC - porcentual
0.19 Percentage | 1.79 g/l
Conformidad con certificado
ASTM D5363 | CFIA | MIL-S-46163A Type II Grade M | NSF P1
Otras características
Anaerobic Technology | Food Grade | Viscosity 1200 CP | Torque Breakaway 53; Prevailing 30 In-Lbs
Peso Neto
1.69 Oz
Categoría - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
Grupo de producto - BDI
C00104
Fracción arancelaria
3506.99.00.00
Nombre
Threadlocker
String de palabra clave
Anaerobic
URL del fabricante
https://www.loctite.com
Descripción larga
Anaerobic Threadlocker; Small Screw; Bottle; 50 Ml; Adjustment Screw | Countersunk Head Screw | Set Screw | Collar | Pulley | Tool Holder and Controller; Purple